「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(11)
0.7(10)
1(60)
1.3(8)
1.5(57)
2
2.5(13)
3(18)
4(5)
5(5)
ワイヤー長さ(m)をもっと見る
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)20
仕様ステンレスワイヤー付
材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
色ホワイト
適合Lシリーズ、W-1、W-2
材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト
許容荷重(kg)15
ワイヤー径(Φmm)1.5
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
シリーズコレダーライン
ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます
色シルバー
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)19
タイプフック
使用荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1.0
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
トラスコ品番195-3697
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
質量(g)45
ワイヤー長さ(m)2
アズワン品番64-8533-84
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。
耐荷重(kg)25
材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W8.0×H11
多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W8.0×H11
フックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型のハンガーセットです。
ワイヤ長さ:1.0m~5.0m (0.5mピッチ)
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質(フック)ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上(フック)ショットプラスト 、(ハンガー)ショットプラスト
ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。
ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)
シリーズコレダーライン
材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
『ピクチャーレール』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。