絞り込み
ブランド
  • 福井金属工芸(14)
  • 友屋(9)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • ベルク(2)
  • アラカワグリップ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
ワイヤー長さ(m)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 1(21)
  • 1.3(6)
  • 1.5(15)
  • 2(10)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 200(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 1.0(1)
  • 1.2(38)
  • 1.5(21)
  • 1.8(1)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
耐荷重(kg)
  • 5(5)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 12(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー長さ(m)から絞り込む
0.5(6)
0.7(6)
1(21)
1.3(6)
1.5(15)
2(10)
3(1)
5(1)
200(1)
パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸パワーミニワイヤー自在福井金属工芸(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12シルバー
ループワイヤー吊10 ベルクループワイヤー吊10ベルク(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ミニワイヤー自在 福井金属工芸ミニワイヤー自在福井金属工芸(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から10日以内出荷
お好きな長さに調整可能
径(mm)1シルバー
ミニワイヤー自在 福井金属工芸ミニワイヤー自在福井金属工芸
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)10規格1クリップ
ピクチャーレール10 ワイヤーフック ベルクピクチャーレール10 ワイヤーフックベルク(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000
片ループワイヤー 1クリップ 福井金属工芸片ループワイヤー 1クリップ福井金属工芸(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から10日以内出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
セフティパワーミニワイヤー自在 福井金属工芸セフティパワーミニワイヤー自在福井金属工芸
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
シルバー
穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体)友屋
879税込967
1個
当日出荷
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01BEST(ベスト)[金物]
549税込604
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
セフティワイヤー自在 福井金属工芸セフティワイヤー自在福井金属工芸
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
規格2クリップ
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02BEST(ベスト)[金物]
549税込604
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
フレックスループ(RB-15) アラカワグリップフレックスループ(RB-15)アラカワグリップ
949税込1,044
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーは製品にセットされています。
用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
座金付きワイヤー アラカワグリップ座金付きワイヤーアラカワグリップ
359税込395
1セット
4日以内出荷
本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋カットワイヤー(片側ループタイプ)友屋
449税込494
1本
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在福井金属工芸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップ
RAILSUN用ボール式ミニワイヤー自在 福井金属工芸RAILSUN用ボール式ミニワイヤー自在福井金属工芸
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
安全荷重(kg)10
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04BEST(ベスト)[金物]
679税込747
1個
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1許容荷重(kg)8種別壁付用長さ(mm)1000
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付友屋
529税込582
1個
4日以内出荷
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12友屋
759税込835
1個
4日以内出荷
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付友屋
469税込516
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付友屋
549税込604
1個
4日以内出荷
ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋カットワイヤー(ストレートタイプ)友屋
469税込516
1本
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別ストレートワイヤー
ワイヤー自在 福井金属工芸ワイヤー自在福井金属工芸
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
規格2クリップ
ワイヤー自在 直付型 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型福井金属工芸
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
壁面用。末端金具留め
付属品木ネジ皿3.1×20mmタイプ壁面用
ワイヤー自在 直付型 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型福井金属工芸
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
付属品タッピングネジ皿4×30mmタイプ天井用
パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 福井金属工芸パワーミニセフティワイヤー自在 直付型福井金属工芸
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1安全荷重(kg)12付属品木ネジ 丸頭 3.1×20クリアー
パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 福井金属工芸パワーミニセフティワイヤー自在 直付型福井金属工芸
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1安全荷重(kg)12付属品木ネジ 丸頭 3.1×20クリアータイプバネ付
セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在福井金属工芸
1,698税込1,868
1パック
10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップ
SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。
長さ(m)200材質ステンレスSUS304
ワイヤーハンガー