103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.1~0.2未満(4)
0.9~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(14)
2.0~2.5未満(6)
2.5~3.0未満(13)
3.0~4.0未満(15)
4.0~5.0未満(1)
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールの天井付用受金具として。 トラスコ品番127-8436 材質スチール 質量(kg)1 品名天井受下 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 適合レール5号 穴径(mm)19.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鉄製の扉と車をつなぐ金具として。 トラスコ品番855-8695 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.26 品名ドアハンガー用プレート 適合レールN40-HR 穴径(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番127-8495 材質スチール 質量(kg)1.3 品名横受一連 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 寸法C(mm)170 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 寸法g(mm)140 適合レール5号 穴径(mm)17.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 材質ステンレス製 適合号数3号ステンレス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0179 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名横受一連 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法e(mm)60 寸法C(mm)127 板厚(mm)2.5 寸法b(mm)62 寸法g(mm)102.0 適合レール4号 穴径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0144 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番127-8398 材質スチール 質量(kg)1.6 品名天井受一連 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 寸法C(mm)134 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 寸法g(mm)180 適合レール5号 H(mm)150 穴径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0361 材質スチール(SGC400) 質量(kg)3.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0302 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)50 耐荷重50(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0345 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用ゴム付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0311 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 品名ドアハンガー用エプロン 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8685 材質スチール(SGH) 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0299 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.2 品名単車 耐荷重(kg)30 耐荷重30(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用 トラスコ品番787-0451 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0370 材質スチール(SGC400) 質量(kg)4.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0477 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
699 税込769
3日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途ガイドローラー用の軌道として。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。 材質スチール製
1本ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 材質アルミ製
1本ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。 仕様M8皿ボルト・特殊ナット付 トラスコ品番166-0209 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名エプロン 寸法F(mm)70 寸法e(mm)86 板厚(mm)2.5 寸法P(mm)50 寸法M(mm)50 寸法g(mm)40~55 寸法q(mm)11 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として 材質スチール(SGCC) 耐荷重(kg)100 適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取付ビス付き(呼び径4×25皿タッピン) 材質アルミ形材(アルマイトクリア) シリーズスライデックス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り トラスコ品番787-0396 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
6,698 税込7,368
当日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8683 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.445 品名複車 車のみ 寸法d(mm)66 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)36.0 適合レール3号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番855-8689 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.29 品名ツール単車 耐荷重(kg)100 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レールの段差が小さく、走行がスムーズです。
用途ハンガーレールのジョイント 仕様板バネジョイント方式 トラスコ品番787-0442 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 品名ドアハンガー用ワンタッチジョイント 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
2,998 税込3,298
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3826 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用 全長(mm)105 トラスコ品番125-0176 種別ツール単車2型 材質ステンレス 質量(g)400 耐荷重(kg)40 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)3640 トラスコ品番127-8665 材質スチール 質量(kg)24.7 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

寸法A(mm)25 材質A6063S-T5 アルマイト シルバー
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)