「長さ(m)」から絞り込む
0.1~0.2未満(4)
0.9~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(14)
2.0~2.5未満(6)
2.5~3.0未満(13)
3.0~4.0未満(15)
4.0~5.0未満(1)
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
材質ステンレス製
適合号数3号ステンレス
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0361
材質スチール(SGC400)
質量(kg)3.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0345
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0311
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
品名ドアハンガー用エプロン
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8685
材質スチール(SGH)
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0299
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.2
品名単車
耐荷重(kg)30
耐荷重30(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用
トラスコ品番787-0451
材質スチール(SS400)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0477
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6757
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.7
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番855-8689
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.29
品名ツール単車
耐荷重(kg)100
適合レールN40-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
レールの段差が小さく、走行がスムーズです。
用途ハンガーレールのジョイント
仕様板バネジョイント方式
トラスコ品番787-0442
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用ワンタッチジョイント
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3826
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)200
品名リング付単車2型
耐荷重(kg)20
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
用途扉吊り用。
トラスコ品番127-8819
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.8
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
材質アルミ製
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6786
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)1.2
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.445
品名複車 車のみ
寸法d(mm)66
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)36.0
適合レール3号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。
トラスコ品番127-8436
材質スチール
質量(kg)1
品名天井受下
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
適合レール5号
穴径(mm)19.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0370
材質スチール(SGC400)
質量(kg)4.6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として
材質スチール(SGCC)
耐荷重(kg)100
適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。
仕様M8皿ボルト・特殊ナット付
トラスコ品番166-0209
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
品名エプロン
寸法F(mm)70
寸法e(mm)86
板厚(mm)2.5
寸法P(mm)50
寸法M(mm)50
寸法g(mm)40~55
寸法q(mm)11
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)2730
トラスコ品番127-8657
材質スチール
質量(kg)18.6
寸法d(mm)61.0
寸法A(mm)90.0
耐荷重(kg)250
寸法e(mm)15.0
寸法C(mm)21.0
板厚(mm)3
寸法b(mm)67.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0523
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0485
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
レールの端部を隠す場合に適しています。
用途レール端部の目隠し
トラスコ品番787-0515
材質スチール(SPCC)
質量(kg)0.05
品名ドアハンガー用サイドカバー
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0337
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番127-8495
材質スチール
質量(kg)1.3
品名横受一連
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
寸法C(mm)170
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
寸法g(mm)140
適合レール5号
穴径(mm)17.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用
全長(mm)105
トラスコ品番125-0176
種別ツール単車2型
材質ステンレス
質量(g)400
耐荷重(kg)40
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)3640
トラスコ品番127-8665
材質スチール
質量(kg)24.7
寸法d(mm)61.0
寸法A(mm)90.0
耐荷重(kg)250
寸法e(mm)15.0
寸法C(mm)21.0
板厚(mm)3
寸法b(mm)67.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『ハンガーレール』には他にこんなカテゴリがあります
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。