単車 :「折戸 ドア」の検索結果
関連キーワード
「吊車」から絞り込む
単車(1)
用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。
仕様軸受部には鋼球が封入されています
トラスコ品番166-0110
材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)
質量(kg)0.64
品名単車
寸法L(mm)M14
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)55
寸法b(mm)44.9
寸法J(mm)99.0
寸法K(mm)60
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
吊車単車
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『ハンガーレール用吊り車』には他にこんなカテゴリがあります
- 単車
- 複車
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。