絞り込み
材質
- アルミ(20)
- ガラス(1)
- スチール(5)
- ステンレス(8)
- 亜鉛合金(9)
- 樹脂(8)
棚受け金具
- その他棚受(39)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(26)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 八幡ねじ(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ACE(エース)(4)
- ARTIST(4)
- SUNWAVE(LIXIL)(3)
- スリーナイン島野(3)
- 南海プライウッド(3)
- エスコ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 光(1)
- カナイ(1)
- フクビ化学(1)
- ハイロジック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(20)
ガラス(1)
スチール(5)
ステンレス(8)
亜鉛合金(9)
樹脂(8)

ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥13税込¥141個3日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681セット3日以内出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981パック4日以内出荷取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用材質ポリアミド(PA)色ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受取付金具木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 フックA
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット4日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型)
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)
LAMP(スガツネ工業)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
プレートサポート ガラス用棚受2881型
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
UV接着用ガラス棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷UV接着用の棚受です。 UV接着なので裏面もきれいに見せることができます。 クリアな仕上でつまみが目立ちません。材質ガラス耐荷重(N)200
UV接着用高さ調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨色ブラック耐荷重(N)200
調整棚受システム VT型用平プレート
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
調整棚受システム VT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥839~税込¥923~1個ほか4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181パック4日以内出荷樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)9仕上ニッケルめっき/ブラック棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
棚受
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381パック4日以内出荷樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
脱落防止金具
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。耐荷重(N)2450最小適合板厚(mm)25棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット当日出荷棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。用途木板棚用色ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。寸法L(mm)1820棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)