絞り込み
寸法(mm)
- 171×318.5(1)
棚受け金具
- L型棚受け(11)
- その他棚受(39)
- 棚柱用(28)
耐荷重(kg)
- 44(1)
- 45(2)
- 110(2)
材質
- その他(1)
- アルミ(22)
- ガラス(1)
- スチール(12)
- ステンレス(37)
- 亜鉛合金(10)
- 樹脂(13)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- WAKI(和気産業)(67)
- スリーナイン島野(64)
- ハーフェレ(36)
- ハイロジック(35)
- エスコ(34)
- HOJO(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- フジテック・ジャパン(23)
- ACE(エース)(18)
- 八幡ねじ(17)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SUGICO(スギコ)(10)
- 水本機械製作所(10)
- 光(9)
- 和合商事(9)
- 川喜金物(SOWA)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 SPM-20B
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライントラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
石膏ボード用棚柱固定パーツ
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1セット当日出荷SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
レベル調整棚受SPF-20LC
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコン色シルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 SPH-20
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン色シルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥1,588~税込¥1,747~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック色黒質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781本欠品中使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレス材質/仕上電解研磨色ブラック耐荷重1080N/1本、110kgf/1本取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。