絞り込み
ブランド
  • ノダ(4)
  • ノーブランド(2)
  • ハイロジック(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • クトクマーケティング(1)
  • 南海プライウッド(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 600
  • 300(2)
  • 650(3)
  • 845(4)
  • 900(11)
  • 1040(1)
  • 1128(1)
  • 1200(4)
  • 1202(1)
  • 1209(1)
  • 1210(3)
  • 1220(2)
  • 1235(3)
  • 1515(3)
  • 1800(2)
  • 1819(2)
  • 1820(40)
  • 2000(6)
  • 2400(3)
  • 2600(3)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(2)
  • シルバー(3)
  • ブラック(6)
  • ホワイト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
300(2)
600
650(3)
845(4)
900(11)
1040(1)
1128(1)
1200(4)
1202(1)
1209(1)
1210(3)
1220(2)
1235(3)
1515(3)
1800(2)
1819(2)
1820(40)
2000(6)
2400(3)
2600(3)
長さ(mm)をもっと見る
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
4,198税込4,618
1セット(2本)ほか
5日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
ステンレス支柱 ハイロジックステンレス支柱ハイロジック(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質ステンレス
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セットDAIKEN(旧:大建工業)
7,398税込8,138
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス幅(mm)8厚さ(mm)11基材スチール穴ピッチ(mm)19関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
ファンシー支柱 ハイロジックファンシー支柱ハイロジック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランドアカシア 棚板支柱セット 塗装ノーブランド
2,398税込2,638
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上塗装
アカシア 棚板支柱セット ノーブランドアカシア 棚板支柱セットノーブランド
2,098税込2,308
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上無塗装
マルチアングル 3.2 八幡ねじマルチアングル 3.2八幡ねじ
4,998税込5,498
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
スチール製アームハンガー棚柱 クトクマーケティングスチール製アームハンガー棚柱クトクマーケティング
1,398税込1,538
1箱(1セット)
3日以内出荷
住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。
材質スチール
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レール ノダキャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レールノダ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール ノダキャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レールノダ
2,998税込3,298
1セット(2本)
4日以内出荷
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 一面レール棚基本セット 中間レール ノダキャニティ 一面レール棚基本セット 中間レールノダ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)17奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 一面レール棚基本セット 両端レール ノダキャニティ 一面レール棚基本セット 両端レールノダ
2,198税込2,418
1セット(2本)
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)7.8奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱 白特集
おすすめ人気ランキング
棚柱