「長さ(mm)」から絞り込む
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材
材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ベルトハンガー/横レール(別売)+ベルトハンガー。落下ストッパー付き。バックル幅6cmまで。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1セット(6個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
色シルバー
耐荷重(kg)30/本
寸法(Φmm)32
棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
材質アルミ
色ホワイト
耐荷重(kg)25/個
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
壁に直接ベースを取り付け、オプション部材を設置。・壁面に直接取り付ける横型のレールです。・ピン(同梱)固定もしくはビス(別売)固定での取り付け可能。・ピン固定は跡が目立ちません。
材質アルミ
色ホワイト
耐荷重(kg)5/個
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)500
棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。