棚・シェルフ :「ウォールシェルフ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「奥行(mm)」から絞り込む
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304 仕上ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クトクマーケティングウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)290 耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)100 奥行(mm)250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様ケーブル管理機構あり その他高さ調節あり セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)360 幅(mm)250 質量(kg)3 ブラック 取付壁面取付 高さ(mm)402 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります