吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
吊り金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法H(mm)65寸法W(mm)12仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き