吊り金具 :「n100」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA)
質量(g)19
種類標準
奥行(mm)47
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
用途保育園、幼稚園
質量(g)78
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)63.1
取付け方法壁付け
種類帽子掛
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)48
種類標準
奥行(mm)50.5
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行(mm)83
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法壁付け
種類標準
付加機能可動(フリクション)
付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)45
材質ポリアミド(PA)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)43.5
材質ポリアミド(PA)
取付け方法壁付け
種類多連
耐荷重(N)100
付加機能なし
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA)
質量(g)35
種類標準
奥行(mm)70
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
種類標準
奥行(mm)45
シリーズHEWIシリーズ
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド(PA)
種類多連
奥行(mm)43.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32
質量(g)198
種類標準
奥行(mm)75
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)160
奥行(mm)63
材質亜鉛合金(ZDC)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類帽子掛
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ
種類標準
取付け方法壁付け
材質(フック)黄銅
付加機能なし
耐荷重(N)100
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
種類多連
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能可動(フリクション)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5
種類標準
奥行(mm)64.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
用途保育園、幼稚園など
質量(g)90.5
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)49.9
取付け方法壁付け
種類多連
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。