曜日別特売

コートフック

コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質
ポリアミド(PA)
種類
標準
奥行(mm)
45
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55501943477-90-010-90ブラック
¥3,390
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501959477-90-010-86サンド
¥3,390
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501968477-90-010-74アップルグリーン
¥3,390
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501977477-90-010-55アクアブルー
¥3,390
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501986477-90-010-18マスタードイエロー
¥3,390
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする