商品豆知識
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
タイプL型
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)150
寸法T(mm)2.6
使用荷重(kN)1.47
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。