特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    ¥205~税込¥226~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • メッシュパネル用 小物入れ 光

    メッシュパネル用 小物入れ

    光
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    色黒
  • メッシュパネル用 ステンレス棚 光

    メッシュパネル用 ステンレス棚

    光
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    材質ステンレス
  • D30寸切りボルト用爪 岡田装飾金物

    D30寸切りボルト用爪

    岡田装飾金物
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
  • デッキタッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
    トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
  • LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥258税込¥284
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
  • 羽子板吊足(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    羽子板吊足(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
    材質スチール呼び径(Φmm)3.8
  • メッシュパネル用 線材 棚 光

    メッシュパネル用 線材 棚

    光
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
  • チャンネルクランプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
    トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
  • テーパーメイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    テーパーメイト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
    用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
  • メッシュパネル用 カゴ 光

    メッシュパネル用 カゴ

    光
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    色黒
  • ビス止め吊金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥339税込¥373
    1本
    翌日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • メッシュパネル用 クローム棚 光

    メッシュパネル用 クローム棚

    光
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    色クローム
  • メッシュパネル用 棚 光

    メッシュパネル用 棚

    光
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    色黒
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型

    ハイロジック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    世界中で愛用される究極のケーブルタイ。コードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです。耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます。薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます。剥がしやすいことも特徴です。独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっています。ハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できます。キッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます。耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちます。ロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
  • ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
  • LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • メッシュパネル取付金具 光

    メッシュパネル取付金具

    光
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
    適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
  • パイプハンガー ベルク

    パイプハンガー

    ベルク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです
    付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/取付金具:スチール色シルバー静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×60×63アズワン品番64-5263-99
  • D40寸切りボルト用爪 岡田装飾金物

    D40寸切りボルト用爪

    岡田装飾金物
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
  • 寸切りボルト取付金具 岡田装飾金物

    寸切りボルト取付金具

    岡田装飾金物
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
  • コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリートハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
    トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
  • ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • 六連フック シルバー色 TRUSCO

    六連フック シルバー色

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
  • ニッケルビラカン ニッサチェイン

    ニッケルビラカン

    ニッサチェイン
    ¥519税込¥571
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスビラカン ニッサチェイン

    ステンレスビラカン

    ニッサチェイン
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナット付吊足 乾産業

    ナット付吊足

    乾産業
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。
    用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ回転式釘穴(mm)4
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型

    ハイロジック
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
    色白規格(ベルクロ)95178長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型

    ハイロジック
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5組)
    3日以内出荷
    超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    色グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
  • 寸切りボルト用ブラケット取付金具 岡田装飾金物

    寸切りボルト用ブラケット取付金具

    岡田装飾金物
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
  • 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル)

    真鍮フック

    be worth style(ビーワーススタイル)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利
    用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6
  • 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
  • ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
    トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
  • チャンネルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
  • キャラメルアンカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    キャラメルアンカー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
  • 70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個) エスコ

    70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1パック
    翌日出荷
    ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
    材質プレート・リング:低炭素鋼寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21穴径(Φmm)6使用荷重(kg)136仕上クロム酸亜鉛仕上げ破断荷重(kg)408リング幅(mm)25
  • メッシュパネル用 郵便物用フック 光

    メッシュパネル用 郵便物用フック

    光
    ¥699税込¥769
    1枚
    3日以内出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • 497 座付ヒートン サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]

    497 座付ヒートン サテンニッケル

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具材質黄銅鋳物色サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
  • 掃除機ホース掛け アトムリビンテック

    掃除機ホース掛け

    アトムリビンテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
    付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本材質鋼仕上シルバー塗装耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
その他吊り金具