ダンドリビス
かもい上げ金具 T
吊り束用金具 襖の動きをスムーズにできます。
トラスコ品番
424-1837
材質
本体 付属品全て:鉄、本体 小ビス 表面処理:六価クロメート 専用ビス 表面処理:六価ユニクロ
長さ(mm)
50
奥行(mm)
40 金具B:
縦(mm)
109 専用ビス:
横(mm)
30
梱包内容
箱入
頭径(mm)
10
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282919
K-KMAGTX-PX
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください