「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール
ステンレス(13)
チタン(1)
亜鉛合金(6)
樹脂(2)
黄銅(真鍮)(3)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8244
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)312
寸法H(mm)30
寸法d(mm)41
寸法A(mm)300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)150
寸法T(mm)3.2
使用荷重(kN)1.47
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)6.3
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)70
寸法W(mm)70
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)150
寸法T(mm)2.6
使用荷重(kN)1.47
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113
材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ
長さ(mm)39
下穴径(Φmm)Φ5.5
線径(Φmm)6.2
1本
¥199
税込¥219
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質スチール クロームメッキ
寸法(mm)6×37×200
色クローム
寸法A(mm)6
寸法D(mm)200
寸法B(mm)37
寸法C(mm)37
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8242
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)106
寸法H(mm)30
寸法d(mm)53
寸法A(mm)94
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
耐荷重(N)1960/2個
質量(g)250
仕様皿サイズ:145×101.6mm
材質スチール
線径(Φmm)11
使用荷重(kg)726
プレート寸法(mm)91×30
穴サイズ(mm)11×11
リング幅(mm)36
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質プレート・リング:低炭素鋼
寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21
穴径(Φmm)6
使用荷重(kg)136
仕上クロム酸亜鉛仕上げ
破断荷重(kg)408
リング幅(mm)25
1パック
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
耐荷重(kg)60
材質スチールクローム
色クローム
寸法A(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)25R
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。