アングル・ブラケット :「アングル 鉄」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 材質 仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴数5 穴径(Φmm)4 板厚(mm)3
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック鉄アングル
補強などの金物として。内側皿穴。
材質 穴径(Φmm)(丸穴)4.3 寸法C(mm)19 厚さ(mm)3
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)5 使用ビス径(mm)Φ5 ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 ボルト穴径(Φmm)12 穴径(Φmm)6 板厚(mm)6
1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は鉄で塗装仕上げです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.5 寸法(mm)2×20×100 板厚(mm)2 穴数6
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 安全荷重(kg)2.3(1本あたり) 厚さ(mm)2.3 仕上ホワイト粉体塗装仕上げ 取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
1組(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5 材質 板厚(mm)3.2
1個ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン 長アングル
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に 材質 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1セット(2個×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上亜鉛黒メッキ 規格3.2×10×10×10 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン 長アングル
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山口安製作所多孔式アングル
棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途補強金具・接合金具としてお使いください。 材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 穴径(Φmm)5.3 寸法A(mm)40
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクロ
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン 平折アングル
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上黒塗装 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)4.8
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 材質 穴径(Φmm)(大)15、(小)5 板厚(mm)4.5 穴数(大)4、(小)12
1セット(5個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパン連結プレートアングル
板厚(mm)2 穴径(Φmm)6.5
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質 ブラック 表面処理黒亜鉛メッキ 使用ビス径(mm)3.8~4
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックロングアングル
木材の補強、接合シリーズ。DIY、工作などに。両面皿
材質 厚さ(mm)2.3 穴径(mm)5
1本
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
材質鉄(ユニクロメッキ)
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木捻子付
材質 厚さ(mm)4.5 寸法C(mm)19
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 厚さ(mm)2.3 寸法B(mm)25
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 ボルト穴径(Φmm)12 板厚(mm)6 穴径(Φmm)6
1セット(2個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)78 寸法D(mm)110 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)