「材質」から絞り込む
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
色ブラック
板厚(mm)3
使用ビス径(mm)3.8
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
色オフホワイト
板厚(mm)3
使用ビス径(mm)3.8
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)2
穴径(Φmm)4
穴数4
材質SUS304
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ベージュ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5.2
板厚(mm)4.5
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)60
板厚(mm)6
穴径(Φmm)ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)15×25
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途各種補強材として。
材質鉄/ユニクロめっき
幅(mm)15
寸法(mm)30x30
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3
1パック(10枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。