「材質」から絞り込む
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。
材質鉄(クローム)
トラスコ品番283-1619
質量(g)140
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)8
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30
寸法(mm)40×80
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
長さL2(mm)36
幅W(mm)15
穴ピッチ(mm)12.5
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番283-1775
質量(g)140
板厚(mm)3
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
板厚(mm)2
長穴(mm)(径)8×15
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.4
1
2
3
次へ
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。