「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(2)
1.6(1)
2(19)
3(5)
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
幅(mm)20
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304のプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.5
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
厚さ(mm)2
全長(mm)70
穴数長穴:3
長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)500
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
長さ(mm)156
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)58
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5.5
1本
¥529
税込¥582
6日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)96
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)35
耐荷重(kg)20
穴数4
穴径(mm)6
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)9
長穴(mm)(径)8.5×35
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)6.5
長穴(mm)(径)7×30
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。