ストレートタイプ :「ISO」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
20.6(1)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。
隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52
引張荷重(N)1330
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1580
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。
質量(g)42
材質/仕上亜鉛合金
吸着力(N)なし
厚さ(mm)20.6
色ブラック
全長(mm)34
幅(mm)14
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。