- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 補強金具
- その他補強金具
- 4ページ目
4ページ目: その他補強金具
サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル
色オフホワイト
サイズ【付属ビス】A3.5×30
スライドセパ付です。らくらく取付けできます。マグネットタイプです。マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。
材質スチール1.6t、2.3t、ゲル
色オフホワイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。
材質鉄
幅(mm)95
高さ(mm)95
表面処理ステンめっき
板厚(mm)3.2
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用とL-40用の接続金具です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板幅(mm)36
ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。
材質鉄
幅(mm)300
高さ(mm)300
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)3.2
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用/L-40用の接続金具です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-8305
材質鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)42
寸法L2(mm)16
寸法W(mm)52
板厚(mm)3
寸法L3(mm)24
穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番226-0745
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値7.0以下
告示1460号第1号1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)37.4
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846
アズワン品番65-7994-25
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)46
幅(mm)11
寸法W(mm)15
鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。
用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。