絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ハーフェレ(88)
  • 八幡ねじ(22)
  • エスコ(4)
  • ACE(エース)(4)
  • 山口安製作所(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
BFキーロック LAMP(スガツネ工業)BFキーロックLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(20個)
当日出荷
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)15タイプ締付ミニ円盤LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
15タイプ締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)15タイプ締付ミニ円盤用シャフトLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)コネクターシステムLAMP(スガツネ工業)
13税込14
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト KD-601型LAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)メスクリップ 171-001-1LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
当日出荷
ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
BFキーロック LAMP(スガツネ工業)BFキーロックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷
材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
21税込23
1個
当日出荷
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)20タイプ ケース入り締付ミニ円盤LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009適合板厚(mm)15、16
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)72.5仕上有色クロメート処理耐荷重(N)600
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ LAMP(スガツネ工業)20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバーLAMP(スガツネ工業)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン質量(g)0.56
メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)メスクリップ VL-F3LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
14税込15
1個
欠品中
M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
締付円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフトLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
M6インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)M6インサートめねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミドナチュラル質量(g)0.3
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフトLAMP(スガツネ工業)
45税込50
1個
4日以内出荷
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
15タイプ 締付ミニ円盤用キャップ LAMP(スガツネ工業)15タイプ 締付ミニ円盤用キャップLAMP(スガツネ工業)
11税込12
1個
4日以内出荷
締付ミニ円盤 3161018用のキャップです。
材質プラスチックブラウン質量(g)0.4
締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(締付円盤)LAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
翌々日出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
締結金具IT2162(シャフト) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(シャフト)LAMP(スガツネ工業)
95税込105
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質仕上光沢クロメート処理
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
32税込35
1個
3日以内出荷
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)69.3仕上有色クロメート処理推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10耐荷重(N)300
インサートめねじ SC-114 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ SC-114 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)
59税込65
1個
当日出荷
M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)0.6仕上素地
締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)締付円盤用両引シャフトLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(600個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
コネクター CC LAMP(スガツネ工業)コネクター CCLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
材質ポリアセタールブラック質量(g)3.9推奨ねじCCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
クリップ LAMP(スガツネ工業)クリップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(300個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-VM1LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷
Φ10下穴取付嵌合深さ調整機能付き
仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)オプション 171-002-3LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)工具・治具 VL-CP3LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業)壁面取付金具LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ SC-106 M6用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
M6用のインサートめねじです。
用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
落し込み金具 LAMP(スガツネ工業)落し込み金具LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(500個)
3日以内出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)7.4
締結金具