絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(84)
- 八幡ねじ(22)
- ACE(エース)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 日東化成工業(2)
- イワブチ(2)
- 山口安製作所(2)
- LILIEL(リリエル)(2)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

ITALIANA 締結金具
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
キャッチ金具
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
15タイプ締付ミニ円盤
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷板厚18mm用の締付ミニ円盤です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
締付円盤 KD-703
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
締付円盤用シャフト KD-601型
LAMP(スガツネ工業)¥67税込¥741個当日出荷KD-703用のシャフトです。用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。シャフト(適合)3421009、3471009適合板厚(mm)15、16
オスクリップ PC-VM1
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個欠品中Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2162(シャフト)
LAMP(スガツネ工業)¥95~税込¥105~1個3日以内出荷から6日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
インサートめねじ
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個当日出荷M6用のインサートめねじです。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥45税込¥501個4日以内出荷ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
締結金具IT2162(締付円盤)
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個3日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
壁面取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
締付円盤用両引シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
締付円盤用シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個当日出荷KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
コネクターシステム CS-401
LAMP(スガツネ工業)¥70~税込¥77~1個当日出荷から4日以内出荷別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理