ガラス用金物とは、ガラスに直接取り付けて、ガラスの窓や扉を固定したり隙間をふさいだりする道具です。用途や目的に応じていろいろなタイプがあります。ガラス扉の吊元に取り付けて、壁や床との隙間をふさぐ時や、直線状に並ぶガラス同士の隙間をふさぐのに使われるのはエッジシール。ガラス扉にワンタッチで取り付けられるタイプが主流になっています。ガラスを壁面として使用する際に、ガラスと柱や枠などを固定するのに使われるのはポイントフィックス。縦パイプでガラスを受けるときは、棚受、縦パイプ用サポートなどが組み合わせて使います。
684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 303型
固定ガラスの小口を保護するシール材です。 固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
半透明
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無 耐荷重(kg)14(2個)
1個
479 税込527
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番 付属品取付けビス付き GB色 材質(本体)亜鉛合金
1袋(2個)
599 税込659
当日出荷

耐荷重分散荷重6kg ガラス部強化処理/全周研磨仕上 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチ受け(5mm用)
RoHS
ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
用途キャビネット 付属品スペーサー1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2200 適合ガラス厚(mm)10
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。 引戸に最適です。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
RoHS
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品キー2本 材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール 寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121 質量(kg)0.15 適合ガラス厚(mm)3~6
1個
949 税込1,044
当日出荷

枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵A-331 仕上ニッケル 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂 ホワイト 質量(g)1800 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)ハンドル 70H ハンドル
材質亜鉛ダイキャスト 仕上クロームメッキ
1個
659 税込725
当日出荷

付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵A-333 仕上ニッケル 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類チョボ付車(平車) 耐荷重(kg)30(2個) 仕上HL
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 適合ガラス厚(mm)6、8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 W型 スベリ鋲
RoHS
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。 材質ポリエチレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
当日出荷

P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 対応ガラス板厚(mm)6~12 適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA 付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50 材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調 質量(g)698 材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン)ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf)245(25) 耐荷重(N)245
1セット(2個)
8,798 税込9,678
当日出荷

押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂 ホワイト 質量(g)1300 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット 材質亜鉛ダイキャスト 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷