ガラス用金物とは、ガラスに直接取り付けて、ガラスの窓や扉を固定したり隙間をふさいだりする道具です。用途や目的に応じていろいろなタイプがあります。ガラス扉の吊元に取り付けて、壁や床との隙間をふさぐ時や、直線状に並ぶガラス同士の隙間をふさぐのに使われるのはエッジシール。ガラス扉にワンタッチで取り付けられるタイプが主流になっています。ガラスを壁面として使用する際に、ガラスと柱や枠などを固定するのに使われるのはポイントフィックス。縦パイプでガラスを受けるときは、棚受、縦パイプ用サポートなどが組み合わせて使います。
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ穴用シール TRUSCO

    ねじ穴用シール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    379税込417
    1シート(12個)
    当日出荷
    貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
    用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    689税込758
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • プッシュ座 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュ座

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。種類その他対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)取付可能ガラス厚(mm)5mm専用付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
  • エッジシール 303型 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 303型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    固定ガラスの小口を保護するシール材です。 固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2半透明
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
  • 3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
  • ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業

    ガラス棚板(店舗、ショーケース用)

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質強化ガラス
  • マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野

    マグネバン(パッキン付)

    スリーナイン島野(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス加工不要
    用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
  • P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2880

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
    対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • センターシール 8857型 LAMP(スガツネ工業)

    センターシール 8857型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明種類エッジシール
  • エッジシール 8861型 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 8861型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    半透明
  • ドロップ丁番 WAKI(和気産業)

    ドロップ丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付きGB色材質(本体)亜鉛合金
  • キーハンドル   止金付 70 末広金具(SUEHIRO)

    キーハンドル 止金付 70

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット材質亜鉛ダイキャスト仕上クロームメッキ
  • アルミ 405-1カバー無平車 スリーナイン島野

    アルミ 405-1カバー無平車

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
    種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
  • キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    キャッチ受け(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
    用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
  • 3500P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野

    3500P錠 ハカマ Cr 鍵違

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
  • ステン 405-1カバー無平車 スリーナイン島野

    ステン 405-1カバー無平車

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類平車カバー無耐荷重(kg)30(2個)
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 3号硝子用撮 スリーナイン島野

    3号硝子用撮

    スリーナイン島野
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス加工不要
    用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
  • マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット座(取手付)K-150型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
  • アルミ 40ミリHハカマ シルバー(C) 穴無 5×2000 スリーナイン島野

    アルミ 40ミリHハカマ シルバー(C) 穴無 5×2000

    スリーナイン島野
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガラスエッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ 305H-5 カバー付平車 スリーナイン島野

    アルミ 305H-5 カバー付平車

    スリーナイン島野
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
    種類カバー付平車耐荷重(kg)8(2個)
  • P&S 専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    P&S 専用工具

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
  • アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    3,898税込4,288
    1本
    欠品中
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • 固定ガラス用アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
  • 2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202 スリーナイン島野

    2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202

    スリーナイン島野
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
  • P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2885

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
  • アルミ 破損止 シルバー(C) 5×15×1920 スリーナイン島野

    アルミ 破損止 シルバー(C) 5×15×1920

    スリーナイン島野
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • 108mm スライディングガラスロック エスコ

    108mm スライディングガラスロック

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-11
  • 3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204 スリーナイン島野

    3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204

    スリーナイン島野
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
  • 2720-30面打引出錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野

    2720-30面打引出錠 Cr 鍵違

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違50種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
  • ガタ付きガード 5・6ミリ スリーナイン島野

    ガタ付きガード 5・6ミリ

    スリーナイン島野
    229税込252
    1個
    当日出荷
    引戸硝子上部、両端2箇所に付けます。 振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
    適合5、6mm用
  • アルミ 405-2 カバー無丸車 スリーナイン島野

    アルミ 405-2 カバー無丸車

    スリーナイン島野
    479税込527
    1個
    欠品中
    下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
    種類丸車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
  • P&S クランプ LAMP(スガツネ工業)

    P&S クランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スライドロック WAKI(和気産業)

    スライドロック

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
    用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
  • ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ガラスヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
    材質ブラック板厚(mm)3~5
  • 3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
ガラス用金物