ガラス用金物 :「塗装 じょうばん」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2500以下 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用) シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
1セット(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)