6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)475
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。 引戸に最適です。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)