2ページ目: ガラス用金物

677件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)同鍵A-331 スリーナイン島野Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)同鍵A-331スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵A-331仕上ニッケル適合ガラス厚(mm)5~8
ステン 405H-4 チョボ付平車 スリーナイン島野ステン 405H-4 チョボ付平車スリーナイン島野(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
種類チョボ付車(平車)耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
アルミ 305H-5 カバー付平車 スリーナイン島野アルミ 305H-5 カバー付平車スリーナイン島野
789税込868
1個
当日出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類カバー付平車耐荷重(kg)8(2個)
アルミ 405-2 カバー無丸車 スリーナイン島野アルミ 405-2 カバー無丸車スリーナイン島野
479税込527
1個
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類丸車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
エッジシール LAMP(スガツネ工業)エッジシールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明適合ガラス厚(mm)6、8
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックス 4870ZNLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT7033-51LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P パール金属押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1Pパール金属
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 5ミリ家具堀込下レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 5ミリ家具堀込上レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
ポイントフィックスアームタイプ  専用工具201013-050 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
質量(g)160
開きガラス扉用ヒンジ CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジCLOVER(クローバ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
3550P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野3550P錠 木製 Cr 同鍵201スリーナイン島野
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)31
2820-22(K)面打ロッカー錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野2820-22(K)面打ロッカー錠 Cr 鍵違スリーナイン島野
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クローム
2720-30面打引出錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野2720-30面打引出錠 Cr 鍵違スリーナイン島野
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違50種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 鍵違スリーナイン島野
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
ガラスジョイント材 スリーナイン島野ガラスジョイント材スリーナイン島野
159税込175
1個
当日出荷
ハカマと引戸硝子を補助的に簡易固定する部材です。
ガタ付きガード 5・6ミリ スリーナイン島野ガタ付きガード 5・6ミリスリーナイン島野
229税込252
1個
当日出荷
引戸硝子上部、両端2箇所に付けます。 振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
適合5、6mm用
1434 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]1434 ガラスツマミBEST(ベスト)[金物]
569税込626
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本透明種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S クランプ LAMP(スガツネ工業)P&S クランプLAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラス丁番 WAKI(和気産業)ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
ガラスプレート WAKI(和気産業)ガラスプレートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
オーディオラックのガラス扉用プレート。
用途ガラス扉用プレート付属品取付けビス付き寸法(mm)5
スライドロック WAKI(和気産業)スライドロックWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST(ベスト)[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P パール金属押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2Pパール金属
5,498税込6,048
1セット(2枚)
翌々日出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約30(1台当たり15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
硝子ロックカム 三価クロム L=42ミリ スリーナイン島野硝子ロックカム 三価クロム L=42ミリスリーナイン島野
159税込175
1個
5日以内出荷
YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール寸法(mm)42板厚(mm)2仕上ユニクロ(三価クロム使用)
ステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付 リブプラスステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付リブプラス
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)5.1ライトグレー耐荷重(kg)13寸法(cm)67~78×52×184
エッジシール 207A型 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 207A型LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2半透明
マグネット付エッジシール 308GD型 LAMP(スガツネ工業)マグネット付エッジシール 308GD型LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。 開き戸に適したマグネット付きです。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取付できます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
欠品中
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
ガラス用金物