684件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)5.1 ライトグレー 耐荷重(kg)13 寸法(cm)67~78×52×184
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 207A型
ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
3,698 税込4,068
7日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質アルミ/クリアシルバー艶有 シルバー
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白 シルバー
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷

5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。 材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM 耐荷重(kg)3
1個
899 税込989
5日以内出荷

スリーナイン島野405S-5FIX
FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。
用途FIXガラス扉専用 材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
1個
879 税込967
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下エッジシール用スペーサー
エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。
材質PET 仕上透明 関連資料(0.3MB)
1組(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1セットほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。 材質(本体)ステンレス鋼 仕上光沢研磨 対応ガラス板厚(mm)6~20
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
RoHS
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1セット(10本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ペアほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用 構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 マグネット入りで近接すると吸着します。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
RoHS
135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
RoHS
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
RoHS
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ同鍵F8800 仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スリーナイン島野3550P錠 木製 Cr 同鍵201
付属品キー2本、受座、リング 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2 取付厚(mm)31
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプ鍵違MK付500種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違100種 仕上クローム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違100種 仕上クローム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スリーナイン島野2720-30面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵204
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵204番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵203番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上黒(ツヤ無) シリンダー径(Φmm)15.7
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

スリーナイン島野受付錠
受付スタッフの交代や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。
付属品タッピングビス 3×8(3本) 適合5mm・6mm硝子引戸 材質ABS樹脂
1個
829 税込912
4日以内出荷

スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 HL 8x45
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430 寸法(mm)8×45 仕上HL 適合ガラス厚(mm)8
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。
寸法(mm)50×50 仕上#400 適合ガラス厚(mm)6、5
1個
589 税込648
7日以内出荷

穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×40 耐荷重(kg)3(2個) 仕上#400 適合ガラス厚(mm)5、6
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷