- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガラス用金物
- 4ページ目
4ページ目: ガラス用金物
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×40
耐荷重(kg)3(2個)
仕上#400
適合ガラス厚(mm)5、6
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類丸車カバー付
耐荷重(kg)14(2個)
仕上HL
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー付
耐荷重(kg)14(2個)
仕上ブロンズ
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン®製を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー付
耐荷重(kg)14(2個)
仕上HL
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。
端を10mm切り落としてご使用ください。
ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。
種類錠穴ナシ
仕上ブロンズ
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
貼るだけで、虫や風をシャットアウト!
5mm・6mm硝子引戸対応。
重なり部に貼り、虫やすき間風の進入を防ぎます。
スーパーマーケット等の食品展示ケースに最適です。
材質(硬質部)ABS、(軟質部)ウレタン系エラストマー
長さ(mm)2000
色黒
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ガラス引戸の専用錠です。
用途ガラス引戸用
シリーズCGシリーズ
仕様室外:施錠も解錠も不可/室内:サムターン
バックセット51
ガラス板を保持するための固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
シリーズITALIANA
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)48.5
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色黒
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)121
幅(mm)64
厚さ(mm)50.4
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色黒
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)121
幅(mm)64
厚さ(mm)50.4
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。