6ページ目: ガラス用金物

677件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ 3ミリ面打下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 3ミリ面打下レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ 6ミリ単線下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 6ミリ単線下レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ 5ミリ単線下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 5ミリ単線下レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ 3ミリ単線下レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 3ミリ単線下レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ 3ミリ単線上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 3ミリ単線上レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白シルバー
アルミ 5ミリ堀込ローラー上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野アルミ 5ミリ堀込ローラー上レール シルバー(C) 1820スリーナイン島野
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白シルバー
ステン 天引ハカマ下レール スリーナイン島野ステン 天引ハカマ下レールスリーナイン島野
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
天引き用下レール
材質ステンレス(SUS304)/HLレール長さ(mm)2438
ステン 天引ハカマ上レール スリーナイン島野ステン 天引ハカマ上レールスリーナイン島野
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷
天引き用上レール
材質ステンレス(SUS304)/HLレール長さ(mm)2438
締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下締め込み金具 引掛けタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
締め込み金具です。
関連資料(0.25MB)
ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックスジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。関連資料(0.37MB)
ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)UV接着用キャスターLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
UV接着用のキャスターです。
ブラック材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨耐荷重(N)300
UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)UV接着用ボルトロックLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨付属品取付治具
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)UV接着用ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
UV接着用のハンドルです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
ポイントフィックス 3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3132SUS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)4~8付属品保護チューブ (2ヶ)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10付属品回転止めピン
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)390
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型 LAMP(スガツネ工業)d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型LAMP(スガツネ工業)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12質量(g)460付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付
固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8209LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様上部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8205LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8208LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)380仕様下部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8204LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8207LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)205仕様欄間用戸当り
欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用戸当り M1060型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M100E41型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
ブラケット HA-AF-BKT型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット HA-AF-BKT型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
4日以内出荷
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ仕様HA-AF型用
ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業)ガラス用パッキンLAMP(スガツネ工業)
869税込956
1本
3日以内出荷
アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
長さ(mm)3000材質塩化ビニル樹脂(PVC)ナチュラル
ガラス用金物