ガラス用棚受 :「六角プラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
『ガラス用金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。