15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドロップ丁番 WAKI(和気産業)

    ドロップ丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き色GB色材質(本体)亜鉛合金
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス丁番 WAKI(和気産業)

    ガラス丁番

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
  • ガラスヒンヂ ハイロジック

    ガラスヒンヂ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(2個)
    当日出荷
    オーディオセットの補修に最適!
  • A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野

    A型1号硝子蝶番

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    硝子加工一切不要
  • ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ガラスヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷
    ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
    材質鉄色ブラック板厚(mm)3~5
  • ステン 1号蝶番 5x40 (B型) スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 5x40 (B型)

    スリーナイン島野
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)40耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥10,998税込¥12,098
    1個
    当日出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • 埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    埋め込み自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
    材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼色シルバー使用温度-5℃~40℃
  • 開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ)

    開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア

    CLOVER(クローバ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1ペア
    当日出荷から5日以内出荷
  • 開きガラス扉用ヒンジ CLOVER(クローバ)

    開きガラス扉用ヒンジ

    CLOVER(クローバ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
  • ステン 1号蝶番 5x50 (B型) スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 5x50 (B型)

    スリーナイン島野
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
  • ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用 自由丁番 壁取付用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
ガラス用丁番