94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロップ丁番 WAKI(和気産業)ドロップ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
当日出荷
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付きGB色材質(本体)亜鉛合金
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジ 上下セットCLOVER(クローバ)
7,698税込8,468
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]ガラスヒンジBEST(ベスト)[金物]
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質ブラック板厚(mm)3~5
ガラスヒンヂ ハイロジックガラスヒンヂハイロジック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2個)
当日出荷
オーディオセットの補修に最適!
A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野A型1号硝子蝶番スリーナイン島野(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
硝子加工一切不要
ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
ガラス丁番 WAKI(和気産業)ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジ 上下ペアCLOVER(クローバ)
8,598税込9,458
1ペアほか
当日出荷から5日以内出荷
開きガラス扉用ヒンジ CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジCLOVER(クローバ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40 スリーナイン島野ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40スリーナイン島野
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST(ベスト)[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST(ベスト)[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST(ベスト)[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
当日出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
面付用受座 GS-GH20-MU型 LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
ネオプレンゴム 4枚入 CLOVER(クローバ)ネオプレンゴム 4枚入CLOVER(クローバ)
649税込714
1組
5日以内出荷
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Crスリーナイン島野
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Crスリーナイン島野
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Crスリーナイン島野
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Crスリーナイン島野
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Crスリーナイン島野
9,998税込10,998
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
コンフォートヒンジ(木製枠用)8ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(木製枠用)8ミリ Crスリーナイン島野
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
丸型蝶番 5ミリー8ミリ Cr スリーナイン島野丸型蝶番 5ミリー8ミリ Crスリーナイン島野
2,998税込3,298
1組
7日以内出荷
小さいですが高級感があり、メッキが美しい蝶番です。 硝子加工一切不要。
仕上クローム適合ガラス厚(mm)5~8
ステン 横吊蝶番 HL 5・6x40 スリーナイン島野ステン 横吊蝶番 HL 5・6x40スリーナイン島野
1,590税込1,749
1個
7日以内出荷
ステン 18号蝶番 HG 8x60 スリーナイン島野ステン 18号蝶番 HG 8x60スリーナイン島野
7,798税込8,578
1組
7日以内出荷
寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
ステン 18号蝶番 HL 8x60 スリーナイン島野ステン 18号蝶番 HL 8x60スリーナイン島野
3,898税込4,288
1組
7日以内出荷
寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
ステン 18号蝶番 #400 8x60 スリーナイン島野ステン 18号蝶番 #400 8x60スリーナイン島野
2,998税込3,298
1組
7日以内出荷
寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
ガラス用丁番