ガラス用丁番 :「家具」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 耐荷重N(kgf)49(5) 開き角度(度)180
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 材質黄銅 仕上クロムめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質黄銅 仕上クロムめっき 種類ガラス丁番 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地 仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 質量(g)76 種類ガラス丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8 最大扉幅(mm)450
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。 材質ポリアミド 形状ピボット(軸吊)丁番型 ブラック 質量(g)5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5
1個
269 税込296
4日以内出荷

XL-GC04-CR ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 付加機能キャッチ付 種類ガラス丁番 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)183 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

XL-GC07-CR ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)172 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)5、6、7、8 最大扉幅(mm)600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷