絞り込み
エコロジープロダクト

ステン 13号蝶番 HG 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥6,998税込¥7,6981組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
ステン 13号蝶番 HL 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥3,398税込¥3,7381組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
ステン P型蝶番 HG 5・6x50
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン P型蝶番 #400 5・6x50
スリーナイン島野¥3,498税込¥3,8481組4日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン P3号蝶番 #400 扉5・6枠8x50
スリーナイン島野¥3,500税込¥3,8501組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)6、5
ステン P2号蝶番 #400 5・6x50
スリーナイン島野¥3,198税込¥3,5181組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)8
ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷扉を開いた状態での展示に向いています。 物の出し入れが楽に行えます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 木製側板用 最大板厚20mm。材質SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL寸法(mm)5×40耐荷重(kg)5(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 棚板用 硝子蝶番 #400 扉5・6 棚板8
スリーナイン島野¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷固定硝子棚に直接取り付けが可能です。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(棚板)8
ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50
スリーナイン島野¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷総硝子ケースにご使用いただけます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 側板硝子用 硝子厚8mm用。 シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40
スリーナイン島野¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
軸吊ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。用途家具・ショーケース用仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき
ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781袋(2個)当日出荷ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500