絞り込み
エコロジープロダクト
![1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169076-160121-02.jpg)
1418 ガラスツマミ
BEST(ベスト)[金物]¥599~税込¥659~1個7日以内出荷から9日以内出荷家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
ステン 4号硝子撮
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個欠品中硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム仕上#400
ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35
スリーナイン島野¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
ステンレスガラス用ノブ
ジョー・プリンス竹下¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステン 3号硝子撮 HL 8x45
スリーナイン島野¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45
スリーナイン島野¥1,890税込¥2,0791個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ガラス用つまみ DG-BT型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ガラス扉用ノブです。用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12





![1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169076-160121-02.jpg)