53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 W型 スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)
11税込12
1個
当日出荷
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P パール金属上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1Pパール金属
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂ホワイト質量(g)1800耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
ガタ付きガード 5・6ミリ スリーナイン島野ガタ付きガード 5・6ミリスリーナイン島野
229税込252
1個
当日出荷
引戸硝子上部、両端2箇所に付けます。 振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
適合5、6mm用
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P パール金属押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1Pパール金属
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P パール金属押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2Pパール金属
5,498税込6,048
1セット(2枚)
翌々日出荷
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約30(1台当たり15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
ステン ポイント硝子車 平車 スリーナイン島野ステン ポイント硝子車 平車スリーナイン島野
899税込989
1個
5日以内出荷
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM耐荷重(kg)3
405S-5FIX スリーナイン島野405S-5FIXスリーナイン島野
879税込967
1個
5日以内出荷
FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。
用途FIXガラス扉専用材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8206LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用戸当り
ガラスジョイント材 スリーナイン島野ガラスジョイント材スリーナイン島野
159税込175
1個
当日出荷
ハカマと引戸硝子を補助的に簡易固定する部材です。
ステン 406H-6FIX スリーナイン島野ステン 406H-6FIXスリーナイン島野
769税込846
1個
7日以内出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類丸車FIX付耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
六角レンチ M1.5 スリーナイン島野六角レンチ M1.5スリーナイン島野
69税込76
1個
9日以内出荷
六角レンチ M3 スリーナイン島野六角レンチ M3スリーナイン島野
47税込52
1本
7日以内出荷
種類防音取付車(微調整可能)
プラスU アトムリビンテックプラスUアトムリビンテック
39,980税込43,978
1箱(3.5kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。
用途ガラスケース用、棚板止め材質ゴム
受座 Z型 LAMP(スガツネ工業)受座 Z型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)UV接着用キャスターLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
UV接着用のキャスターです。
ブラック材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨耐荷重(N)300
UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)UV接着用ボルトロックLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨付属品取付治具
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)UV接着用ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
UV接着用のハンドルです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8209LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様上部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8205LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8208LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)380仕様下部コーナー用
固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8204LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)200仕様欄間用ピボット金具
固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8207LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)205仕様欄間用戸当り
欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用戸当り M1060型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M100E41型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ゴムクッション 角丸 2x5.5x39(両面テープ付) スリーナイン島野ゴムクッション 角丸 2x5.5x39(両面テープ付)スリーナイン島野
65税込72
1個
7日以内出荷
丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
材質天然ゴム寸法(mm)2×5.5×39
盗難防止金具 スリーナイン島野盗難防止金具スリーナイン島野
279税込307
1個
7日以内出荷
適合車平車適合厚さ(mm)5、6
引分パーツ スリーナイン島野引分パーツスリーナイン島野
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
センターでピタッと止まり、施錠スムーズ!
透明適合レールステン1号防虫レール、ステン2号防虫レール、ステン6mm面打上レール、ステン単線防虫レール
ステン 406H-5FIX スリーナイン島野ステン 406H-5FIXスリーナイン島野
829税込912
1個
7日以内出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類平車FIX用耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
ステン 405H-6FIX スリーナイン島野ステン 405H-6FIXスリーナイン島野
829税込912
1個
7日以内出荷
種類丸車FIX用耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
ガタ付きガード 8~12ミリ スリーナイン島野ガタ付きガード 8~12ミリスリーナイン島野
229税込252
1個
7日以内出荷
引戸硝子上部、両端に2個ずつ、計4個付けます。振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
適合長さ8~12mm用
その他ガラス用金物