絞り込み
エコロジープロダクト

ランプ印 W型 スベリ鋲
LAMP(スガツネ工業)¥11税込¥121個当日出荷板金用のスベリとしても使用できます。用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
ステン ポイント硝子車 平車
スリーナイン島野¥899税込¥9891個5日以内出荷5ミリガラス・アクリル専用となります。用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM耐荷重(kg)3
上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P
パール金属¥3,998税込¥4,3981台当日出荷押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂色ホワイト質量(g)1800耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P
パール金属¥3,698税込¥4,0681台翌々日出荷押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂色ホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個4日以内出荷UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P
パール金属¥5,998税込¥6,5981セット(2枚)翌々日出荷押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂色ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約30(1台当たり15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
405S-5FIX
スリーナイン島野¥879税込¥9671個5日以内出荷FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。用途FIXガラス扉専用材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
UV接着用ボルトロック
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
固定ガラス用取付金具 M8209
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8205
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8206
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8208
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8204
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000色ライトグレー
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ゴムクッション 角丸 2x5.5x39(両面テープ付)
スリーナイン島野¥65税込¥721個7日以内出荷丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。材質天然ゴム寸法(mm)2×5.5×39色黒
引分パーツ
スリーナイン島野¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷センターでピタッと止まり、施錠スムーズ!色透明適合レールステン1号防虫レール、ステン2号防虫レール、ステン6mm面打上レール、ステン単線防虫レール
外れ止めプレート アングル型
スリーナイン島野¥1,598税込¥1,7581枚7日以内出荷引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類アングル型仕上HL