53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外れ止めプレート アングル型 スリーナイン島野外れ止めプレート アングル型スリーナイン島野
1,598税込1,758
1枚
7日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類アングル型仕上HL
外れ止めプレート 平型 スリーナイン島野外れ止めプレート 平型スリーナイン島野
1,398税込1,538
1枚
7日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類平型仕上HL
持ち上げ返し 5ミリ スリーナイン島野持ち上げ返し 5ミリスリーナイン島野
2,498税込2,748
1組
7日以内出荷
引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル仕上HL
引戸はずれ止 スリーナイン島野引戸はずれ止スリーナイン島野
169税込186
1シート
6日以内出荷
上レール内側上部に取付けることにより、引戸硝子の持ち上がりを防止します。
材質発泡PP寸法(mm)2×6×60
POM-EP-7-2 スリーナイン島野POM-EP-7-2スリーナイン島野
329税込362
1個
7日以内出荷
種類振止
ガラス用パッキン アトムリビンテックガラス用パッキンアトムリビンテック
7,998税込8,798
1箱(1000個)
4日以内出荷
ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。
材質PP透明
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80GLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金LAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
3日以内出荷
UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25DLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)Zwei L 扉両面取付ボルトセットLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
シリーズZweiLシリーズ仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドル
HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
シリーズHEWIシリーズ
d line 平頭取付ねじ用専用工具 LAMP(スガツネ工業)d line 平頭取付ねじ用専用工具LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
シリーズd lineシリーズ仕様平頭取付ねじ用工具
その他ガラス用金物