絞り込み
エコロジープロダクト

外れ止めプレート 平型
スリーナイン島野¥1,398税込¥1,5381枚7日以内出荷引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類平型仕上HL
持ち上げ返し 5ミリ
スリーナイン島野¥2,498税込¥2,7481組7日以内出荷引戸ハカマの現場に対応。後付可能。材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル仕上HL
プラスU
アトムリビンテック¥47,980~税込¥52,778~1箱(3.5kg)5日以内出荷から7日以内出荷家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。用途ガラスケース用、棚板止め材質ゴム
ガラス用パッキン
アトムリビンテック¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)4日以内出荷ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。材質PP色透明
受座 Z型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)鋼質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
Zwei L 扉両面取付ボルトセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ