収納用品 :「ディアウォール」の検索結果
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。
セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚
材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
カットしたツーバイフォー材を家で組み合わせられる。
短いツーバイフォー材なら車やエレベーターに入るから持ち帰りラクラク。
セット内容中間ジョイント本体×2、専用ねじ×12
壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。
セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚
材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉奥行のある棚作りを手軽に!〈br〉1×6材対応のディアウォールが新登場!〈br〉壁を傷つけずに1×6材(断面サイズ約19mm×140mm)を突っ張り、棚などを作成できます。
用途簡単に収納棚をDIY
セット内容上下パッド1セット・調整スペーサー2枚
材質パッド:ABS樹脂、スペーサー:ABS樹脂、滑り止めシート:ゴム、バネ:スチール
寸法(cm)奥行:3.3、高さ:5.9、幅:15
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
質量(g)140
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。鉢や容器などを収納できる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)0.8まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×119×52
内寸法(Φmm)80
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。ネクタイや容器などを収納できる
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)0.5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×52
内寸法(Φmm)50
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。かばんや帽子などを掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)2まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×51×52
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。タオルやスカーフなどを掛けられる。S字フックやクリップと組み合わせて小物を収納できる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます。
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×68×92
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。穴径の小さいものを掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×51×52
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。キッチンツールやカギなどの小物をまとめて掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×51×52
壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。
用途1×6材、2×6材用棚受け
セット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。雑誌やボードなどを立て掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×71×92
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。文庫本やポストカードなどを立て掛けられる
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×71×92
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)240
耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2
材質(パッド)合成ゴム
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
質量(g)93
使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
棚板を支える受け具。
柱の両側に棚板を2枚固定できます。
セット内容本体、ねじ×8
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。