女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)240
耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2
材質(パッド)合成ゴム
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
質量(g)93
使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。
正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
用途棚板を支える受け具。
セット内容本体×2、ねじ×8
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに
材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ
使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
2×4材2本を、簡単に接合することができます。
接合するとねじが見えなくなるスッキリ設計。
セット内容本体×2、ねじ×8
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
材質(パッド)合成ゴム
材質(ねじ部)鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2
耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。
DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。
伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。
柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。
木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂
使用場所屋内専用
アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。
棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。
2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に
シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。
棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。
プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。
側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
DIY初心者でも手軽に取付けられます。
質量(g)150
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
材質(ねじ部)鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6
耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォーム
色ホワイト
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
棚板を支える受け具。
柱の両側に棚板を2枚固定できます。
セット内容本体、ねじ×8
ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。
2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。
柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、
1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)150
耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×95
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×96
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×65×145
質量(g)110
棚の取り付け取り外しが簡単に出来ます。
用途厚さ19mmの柱にも同じ高さで連結できます。ネジが干渉しない安心設計。
付属品木ネジ8本
材質本体:ABS樹脂
耐荷重(kg)30
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。