絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- 若井産業(19)
- アイワ金属(16)
- 平安伸銅工業(15)
- ライフサーブ(15)
- イビケン(旧:DICデコール)(9)
- 光(6)
- ベルク(5)
- 八幡ねじ(4)
- ウッドワン(3)
- 福井金属工芸(3)
- 山崎実業(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ハイロジック(2)
- LEC(レック)(1)
- 清水産業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- KABELABO(1)

2×4材用アジャスター
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。材質(本体)鉄材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ最大使用荷重(kg)80適合ビス3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング材質(脚部)アジャスター:樹脂
2×4材を立てる脚
OHSATO(大里)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷2×4材を立てる脚は、片側でも両側でも使用できます。壁面に使用する場合は、片側だけで壁面収納として使えます。パーテーション等に使用する場合は、両側に。片側での使用の場合は、2×2材にも使用できます。1段で使用時は、分散荷重でトータル14kg以内で使用出来ます。複数段での使用時は、棚全体で24kgとし1段あたり6kgを目安に各棚分散荷重で使用出来ます。用途2×4材を使用しての壁面収納に。長さ(mm)250材質(本体)鉄材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ材質(脚部)アジャスター:樹脂
鉄/ユニクロメッキ 中間接続 ねじセット
OHSATO(大里)¥199税込¥2191パック(2セット)翌々日出荷クランプスシェルフ基本セットを使用して、好きな位置に段を増やすためのねじセットです。用途好きな位置での棚作りに使用。材質鉄/ユニクロメッキ色シルバーアズワン品番65-2341-86
EVAスポンジ 傷付き防止クッション
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(6枚)翌々日出荷アジャスターを使用しない場合に、張り付けることで床の傷つきを防止します。用途接地面の傷つき防止に使用。材質EVA色黒大きさ25角アズワン品番65-2341-85
クランプスシェルフ アジャスター
OHSATO(大里)¥169税込¥1861パック(2個)翌々日出荷床が平でなかったり、1×4材に歪みがあって、ガタつく時に使用します。用途接地面のガタツキが気になる時に使用します。ねじ長さ(mm)20ねじ径(mm)8耐荷重(kg)30材質(ねじ部)鉄/ユニクロメッキ材質(ベース)ポリエチレン
鉄/ユニクロメッキ クランプスシェルフ 六角レンチ
OHSATO(大里)¥99税込¥1091個翌々日出荷クランプスシェルフ組立て時に必要な六角レンチです。用途六角穴のねじの締付けに。材質(本体)鉄レンチサイズ(mm)5アズワン品番65-2341-82
クランプスシェルフ 増段セット
OHSATO(大里)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。用途クランプスシェルフに増段したい時に使用します。材質(本体)鉄参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5
クランプスシェルフ 基本セット
OHSATO(大里)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。用途好きな幅で1段の棚が作れます。材質(本体)鉄参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5