さらに商品を絞り込む
  • LILIEL(リリエル)
  • DIA(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ドア・扉金物 :「spc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKNワンタッチ調整蝶番LILIEL(リリエル)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPCねじ穴数5
フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジLILIEL(リリエル)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
Φ35カップ スライドヒンジ LILIEL(リリエル)Φ35カップ スライドヒンジLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
169税込186
1個
取扱停止中
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。 座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC表面処理Ni開き角度(度)(扉)110推奨扉厚(mm)15~24
座金 LILIEL(リリエル)座金LILIEL(リリエル)
43税込47
1個
取扱停止中
材質SPC表面処理Ni
ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用LILIEL(リリエル)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC開き方上蓋用表面処理黒Ni
ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル)ベルタステー 上開き用LILIEL(リリエル)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC開き方上開き用表面処理黒Ni
ベルタステー 下扉用 LILIEL(リリエル)ベルタステー 下扉用LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
テレビボードなどの下開き扉専用。 扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり開くスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC開き方下扉用表面処理黒Ni
spcc板特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら