ドア・扉金物 :「台所用」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 タイプスタンダード型 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバー ストップなし タイプパラレル型
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)ドアクローザ
全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1段付きアーム ストップストップ付
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプスタンダード型 ブラケット- ストップストップなし
1台
4,998 税込5,498
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプスタンダード型 ブラケット- ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバー タイプパラレル型 ストップストップなし 仕様左右勝手:兼用
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバー タイプパラレル型 ストップストップなし 仕様左右勝手:兼用 仕様1段付きアーム
1台
5,798 税込6,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 タイプパラレル型 耐久性20万回 ストップ角度- ストップなし
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性50万回 ストップ角度- ストップなし
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm)2000 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25~45 勝手左右兼用 仕様右開き、左開き両対応 タイプパラレル型 機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整 ストップ角度約85~155° 適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途開戸用 適合扉高さ(mm)2000 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)50 適合扉幅(mm)900 種別Ⅰ-S型 ストップ外装式
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途開戸用 勝手左右兼用 ストップなし
1台
6,790 税込7,469
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100 タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上 ストップなし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上 適合扉質量(kg)65以下 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1バックチェック付 ブラケット- ストップストップなし
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップなし
1台ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプスタンダード型 仕様1バックチェック付 ブラケット- ストップストップ付
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1バックチェック付開き角度制限(120°) ブラケット- ストップストップ付
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
タイプパラレル型 適合扉高さ(mm)1800~2400 開き角度(度)- ストップストップなし 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)