38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm)104 幅(mm)86 板厚(mm)2 ねじ穴数8 種類旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 適合扉質量(kg)15以下 寸法(mm)(チリ)3 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1501N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601~900
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)150 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 種類旗蝶番 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 長さ(mm)102 幅(mm)89 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1504N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース 適合扉質量(kg)20 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 板厚(mm)2 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 縦(mm)102 横(mm)102 ねじ穴数10 適合扉質量(kg)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途室内ドア用 長さ(mm)102 材質ステンレス鋼 寸法(mm)102 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 横(mm)89 ねじ穴数8 適合扉質量(kg)~30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)300 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元左勝手
1個
1,598 税込1,758
欠品中

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元右勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 長さ(mm)102 幅(mm)95 板厚(mm)2.5 ねじ穴数6 種類フランス蝶番 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ラバトリーブース用笠木レス戸当り。本体取付後は、ネジ部にカバーをセットしてください。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS309 ゴム:クロロプレンゴム 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~46
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 仕上サテンクローム 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,688 税込4,057
9日以内出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元左勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷