兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
435 床付戸当BEST(ベスト)[金物]当日出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
グレビティーヒンジBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
ゴム戸当BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ラバトリーヒンジ 面付タイプBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304板厚(mm)2取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15
ラバトリーヒンジBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)当日出荷
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304適合扉質量(kg)15以下寸法(mm)(チリ)3取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
カバー付坪受BEST(ベスト)[金物]当日出荷
用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
ステンレスローラー空錠BEST(ベスト)[金物]当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
笠木戸当BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプBEST(ベスト)[金物]当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1501N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
多段式フランス落BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
戸当帽子掛BEST(ベスト)[金物]当日出荷
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。
バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
平付戸当BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)当日出荷
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
蝶番型グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース適合扉質量(kg)20材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物]当日出荷から8日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
カウンターヒンジBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)当日出荷
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
セフティガードBEST(ベスト)[金物]当日出荷
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
450R 床付戸当 リング付BEST(ベスト)[金物]当日出荷から9日以内出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
リング付なので扉を開けたまま固定できます。
リングが回転するので取付位置に悩みません。
グレビティーヒンジ(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
ラバトリーヒンジ 外開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ外開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
1504N レバーストッパー 埋込型BEST(ベスト)[金物]当日出荷から13日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物]当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
非常解 グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物]当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
フック付戸当りBEST(ベスト)[金物]当日出荷
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ステンレスドアーストッパーBEST(ベスト)[金物]当日出荷
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170色ホーニング奥行(mm)23
450 床付戸当BEST(ベスト)[金物]当日出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
アルミホーム落BEST(ベスト)[金物]当日出荷
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質アルミニウム幅(mm)26色ブロンズ奥行(mm)13
笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉)BEST(ベスト)[金物]当日出荷
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。
内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。
左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)当日出荷
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
黒ゴム戸当BEST(ベスト)[金物]当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ラバトリーヒンジ 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)欠品中
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ内開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
笠木戸当りBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
LVSケース錠GIKEN(川口技研)税込¥2,088¥1,898
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
丸棒貫抜HOJO税込¥2,198~¥1,998~
丸落しHOJO税込¥538~¥489~